Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Wendeschneidplatte Negativ SNMM 250924-RM1 OHC7525


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION17870718
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     17870718
EAN/GTIN:
     4053625285204
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form S
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
SNMM Wendeschneidplatte Schruppen RM1 OHC7525 ISO M Beschichtung PVD

Anwendung
Zum Längs- und Plandrehen mit breitem Zustellspektrum und stabiler Schneidengeometrie bei ungünstigen Schnittbedingungen

Ausführung
• gesintere Hartmetall Wendeschneidplatte

Ausführung
• perfekte Kombination aus Verschleißfestigkeit und Zähigkeit, für hohe Prozessstabilität und breites Anwendungsspektrum
• sehr robuste und stabile Schneidengeometrie, optimiert für hohe Vorschübe im mittleren bis hohen Zustellungbereich bei ungünstige Schnittbedingungen
Weitere Informationen:
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO:
24
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
3
ap min.:
3 mm
Wendeschneidplattentyp ISO:
M
Spitzenwinkel:
90 Grad
Anwendung Plandrehen:
Hauptanwendung
Wendeschneidplattendicke:
9.52 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
2
Oberfläche:
Beschichtet
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
3
Freiwinkel:
0 Grad
Vc in Stahl min.:
95 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
1
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
OHC7525
Schneidstoff:
HM
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
1
Zu bearbeitender Werkstoff:
Edelstahl | Stahl
Eckenradius:
2.4 mm
Beschichtung:
PVD
Wendeschneidplattengeometrie:
Negativ
f max.:
1.6 mm/U
Zustellungsart:
Schruppen - Stabile Schneide bei erhöhten Voschubwerten
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO:
N
Wendeschneidplattengröße ISO:
25
Wendeschneidplattenform ISO:
S
Vc in Stahl max.:
255 m/min
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte:
Ungünstig
Anwendung Längsdrehen:
Hauptanwendung
Vc in Edelstahl min.:
55 m/min
Vc in Edelstahl max.:
150 m/min
Hartmetallsortenbereich ISO:
M
Werkstoffgruppe:
P (Nebenanwendung) | M (Hauptanwendung)
ISO-Bezeichnung:
SNMM 250924-RM1
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO:
M
Anwendung Kopierdrehen:
Keine Anwendung
f min.:
0.5 mm/U
Hartmetallsorte ISO:
M25
ISO-Norm:
SNMM
Wendeschneidplattendicke ISO:
09
Spanbrecherbezeichnung:
RM1
ap max.:
16 mm
f min./max.:
0,5-1,6 mm/U
ISO-Code Drehen:
SNMM 250924
Vc in Stahl min./max.:
95-255 m/min
ap min./max.:
3-16 mm
Vc in Edelstahl min./max.:
55-150 m/min
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Drehwerkzeuge, Hartmetall-Wendeschneidplatten zum Drehen, Wendeschneidplatten, Hartmetall-, zum Drehen, Hartmetall Wendeschneidplatten zum Drehen, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 31,084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 367,71*
€ 437,5749
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 366,90*
€ 436,611
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 338,09*
€ 402,3271
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 326,12*
€ 388,0828
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 310,84*
€ 369,8996
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.