Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Wendeschneidplatte Positiv CCGT09T304-SF OHC6601


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION17995016
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     17995016
EAN/GTIN:
     4039247608171
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CCGT Wendeschneidplattte Cermet Schlichten SF OHC6601 Cermet Beschichtung

Anwendung
Zum Längs- und Plandrehen zum Schlichten bei guten Schnittbedingungen.

Ausführung
• geschliffene Cermet Wendeschneidplatte

Ausführung
• sehr hohe Härte und Verschleißfestigkeit, für hohe Standzeitanforderungen bei guten Schnittbedingungen
• sehr positiver Spanbrecher, sorgt für idealen Spanbruch bei kleinen Schnitttiefen
Weitere Informationen:
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO:
04
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
3
ap min.:
0.05 mm
Vc in Guss min.:
110 m/min
Wendeschneidplattentyp ISO:
T
Spitzenwinkel:
80 Grad
Anwendung Plandrehen:
Hauptanwendung
Wendeschneidplattendicke:
3.97 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
3
Oberfläche:
Beschichtet
Vc in Guss max.:
510 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
1
Freiwinkel:
7 Grad
Vc in Stahl min.:
110 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
1
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
OHC6601
Schneidstoff:
Cermet
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
1
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Edelstahl | Guss
Eckenradius:
0.4 mm
Wendeschneidplattengeometrie:
Positiv
f max.:
0.35 mm/U
Zustellungsart:
Schlichten - Positiver Spanbrecher für geringe Schnitttiefen
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO:
C
Wendeschneidplattengröße ISO:
09
Wendeschneidplattenform ISO:
C
Vc in Stahl max.:
510 m/min
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte:
Gut
Anwendung Längsdrehen:
Hauptanwendung
Hartmetallsortenbereich ISO:
P | M | K
Werkstoffgruppe:
P (Hauptanwendung) | M (Hauptanwendung) | K (Hauptanwendung)
ISO-Bezeichnung:
CCGT09T304-SF
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO:
G
Anwendung Kopierdrehen:
Nebenanwendung
f min.:
0.05 mm/U
ISO-Norm:
CCGT
Wendeschneidplattendicke ISO:
T3
Spanbrecherbezeichnung:
SF
ap max.:
2 mm
f min./max.:
0,05-0,35 mm/U
Vc in Guss min./max.:
110-510 m/min
ISO-Code Drehen:
CCGT 09T304
Vc in Stahl min./max.:
110-510 m/min
ap min./max.:
0,05-2 mm
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeschneidplatten ccgt 09t3, schneidplatte t, schneidplatte snmm 09, CERMET Wendeschneidplatten zum Drehen, Drehwerkzeuge, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,379* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,53*
€ 154,1407
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 128,85*
€ 153,3315
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,69*
€ 146,0011
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,86*
€ 143,8234
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,79*
€ 123,5101
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.