Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Wendeschneidplatte Positiv CCMW 60202 OHC6605


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION17996014
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     17996014
EAN/GTIN:
     4053625289509
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CCMW Wendeschneidplatte Mittlere Bearbeitung OHC6605 ISO P Beschichtung CVD

Anwendung
Zum Längs- und Plandrehen mit breitem Zustellspektrum bei guten Schnittbedingungen

Ausführung
• gesintere Hartmetall Wendeschneidplatte

Ausführung
• sehr hohe Härte und Verschleißfestigkeit, für hohe Standzeitanforderungen bei guten Schnittbedingungen
• positive weichschneidende Spangeometrie mit breitem Zustellspektrum und stabiler Schneiden
Weitere Informationen:
Vc in gehärtetem Stahl min.:
30 m/min
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO:
02
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
3
ap min.:
0.1 mm
Vc in Guss min.:
160 m/min
Wendeschneidplattentyp ISO:
W
Spitzenwinkel:
80 Grad
Anwendung Plandrehen:
Hauptanwendung
Wendeschneidplattendicke:
2.38 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
3
Oberfläche:
Beschichtet
Vc in Guss max.:
400 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
1
Freiwinkel:
7 Grad
Vc in Stahl min.:
170 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
3
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
OHC6605
Schneidstoff:
HM
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
1
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Guss | Gehärteter Werkstoff
Eckenradius:
0.2 mm
Beschichtung:
CVD
Wendeschneidplattengeometrie:
Positiv
f max.:
0.2 mm/U
Zustellungsart:
Mittlere Bearbeitung - Universelle Geometrie mit breitem Zus
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO:
C
Wendeschneidplattengröße ISO:
06
Wendeschneidplattenform ISO:
C
Vc in Stahl max.:
450 m/min
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte:
Gut
Anwendung Längsdrehen:
Hauptanwendung
Hartmetallsortenbereich ISO:
P
Werkstoffgruppe:
P (Hauptanwendung) | K (Hauptanwendung) | H (Hauptanwendung)
ISO-Bezeichnung:
CCMW 60202
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO:
M
Anwendung Kopierdrehen:
Nebenanwendung
f min.:
0.05 mm/U
Hartmetallsorte ISO:
P05
ISO-Norm:
CCMW
Wendeschneidplattendicke ISO:
02
ap max.:
1.5 mm
Vc in gehärtetem Stahl max.:
90 m/min
f min./max.:
0,05-0,2 mm/U
Vc in gehärtetem Stahl min./max.:
30-90 m/min
Vc in Guss min./max.:
160-400 m/min
ISO-Code Drehen:
CCMW 060202
Vc in Stahl min./max.:
170-450 m/min
ap min./max.:
0,1-1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatte w, schneidplatten, orion wendeplatte, Drehwerkzeuge, Hartmetall-Wendeschneidplatten zum Drehen, Wendeschneidplatten zum Drehen, Hartmetall-, Hartmetall Wendeschneidplatten zum Drehen, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,526* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,63*
€ 113,7997
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,61*
€ 112,5859
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,73*
€ 109,1587
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,20*
€ 106,148
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,26*
€ 89,5594
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.