Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungshülse MK 2 / 2 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION21107240
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     21107240
EAN/GTIN:
     4039247543007
Suchbegriffe:
Verlängerungshülse
verlängerungshülse mk2/2
verlängerungshülse
orion verlängerungshülse
Verlängerungshülsen Morsekonus lange Ausführung

Anwendung
Zur Verlängerung von Bohrern und Reibahlen.

Ausführung
• Innen- und Außenkegel nach DIN 2185.
• Außenkegel geschliffen.

Ausführung
• Höchste Rundlaufgenauigkeit.

Lieferung
1 Stück Verlängerungshülse MK 1 / 1; Länge: 200 mm.
Weitere Informationen:
Aufnahme werkzeugseitig:
MK 2
Aufnahme maschinenseitig:
MK 2
Länge:
400 mm
DIN:
228-1
Auskraglänge:
325 mm
Zylinderdurchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungen für Bohrer, Verlängerungshülsen, Bohrspannmittel, Verlängerungen, Bohrer, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.