Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungshülse MK 3 / 3 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION21107325
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     21107325
EAN/GTIN:
     4039247543045
Suchbegriffe:
Verlängerungshülse
orion verlängerungshülse mk 3 / 3 2...
verlängerungshülse
orion verlängerungshülse
Verlängerungshülsen Morsekonus lange Ausführung

Anwendung
Zur Verlängerung von Bohrern und Reibahlen.

Ausführung
• Innen- und Außenkegel nach DIN 2185.
• Außenkegel geschliffen.

Ausführung
• Höchste Rundlaufgenauigkeit.

Lieferung
1 Stück Verlängerungshülse MK 1 / 1; Länge: 200 mm.
Weitere Informationen:
Aufnahme werkzeugseitig:
MK 3
Aufnahme maschinenseitig:
MK 3
Länge:
250 mm
DIN:
228-1
Auskraglänge:
156 mm
Zylinderdurchmesser:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungen für Bohrer, Verlängerungshülsen, Bohrspannmittel, Verlängerungen, Bohrer, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.