Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungshülse MK 3 / 3 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION21107330
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     21107330
EAN/GTIN:
     4039247543052
Suchbegriffe:
Verlängerungshülse
verlängerungshülse mk3x3
verlängerungshülse
orion verlängerungshülse
Verlängerungshülsen Morsekonus lange Ausführung

Anwendung
Zur Verlängerung von Bohrern und Reibahlen.

Ausführung
• Innen- und Außenkegel nach DIN 2185.
• Außenkegel geschliffen.

Ausführung
• Höchste Rundlaufgenauigkeit.

Lieferung
1 Stück Verlängerungshülse MK 1 / 1; Länge: 200 mm.
Weitere Informationen:
Aufnahme werkzeugseitig:
MK 3
Aufnahme maschinenseitig:
MK 3
Länge:
300 mm
DIN:
228-1
Auskraglänge:
206 mm
Zylinderdurchmesser:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungen für Bohrer, Verlängerungshülsen, Bohrspannmittel, Verlängerungen, Bohrer, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.