Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungshülse MK 4 / 4 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION21107445
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     21107445
EAN/GTIN:
     4039247543144
Suchbegriffe:
Verlängerungshülse
mk 4/4 verlängerungshülse
verlängerungshülse
orion verlängerungshülse
Verlängerungshülsen Morsekonus lange Ausführung

Anwendung
Zur Verlängerung von Bohrern und Reibahlen.

Ausführung
• Innen- und Außenkegel nach DIN 2185.
• Außenkegel geschliffen.

Ausführung
• Höchste Rundlaufgenauigkeit.

Lieferung
1 Stück Verlängerungshülse MK 1 / 1; Länge: 200 mm.
Weitere Informationen:
Aufnahme werkzeugseitig:
MK 4
Aufnahme maschinenseitig:
MK 4
Länge:
450 mm
DIN:
228-1
Auskraglänge:
332.5 mm
Zylinderdurchmesser:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungen für Bohrer, Verlängerungshülsen, Bohrspannmittel, Verlängerungen, Bohrer, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,22*
€ 151,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,36*
€ 150,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,11*
€ 144,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,32*
€ 139,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,64*
€ 120,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.