Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungshülse MK 2 / 3 DIN 2187 gehärtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION21115023
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     21115023
EAN/GTIN:
     4039247543359
Suchbegriffe:
Verlängerungshülse
verlängerungshülse din2187 mk2xmk3
verlängerungshülse din 2187
verlängerungshülse
Verlängerungshülsen Morsekonus ähnlich DIN 2187

Anwendung
Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft.

Ausführung
• Innen- und Außenkegel geschliffen und gehärtet, ähnlich DIN 2187.

Hinweis
Ähnlich DIN 2187.

Lieferung
1 Stück Verlängerungshülse MK 1 / 1.
Weitere Informationen:
Aufnahme werkzeugseitig:
MK 3
Aufnahme maschinenseitig:
MK 2
Länge:
196 mm
DIN:
228
Auskraglänge:
121 mm
Zylinderdurchmesser:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungshülsen, Bohrspannmittel, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.