Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungshülse MK 3 / 4 DIN 2187 gehärtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION21115034
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     21115034
EAN/GTIN:
     4039247543397
Suchbegriffe:
Verlängerungshülse
verlängerungshülse din2187 mk3xmk4
verlängerungshülse din 2187
verlängerungshülse
Verlängerungshülsen Morsekonus ähnlich DIN 2187

Anwendung
Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft.

Ausführung
• Innen- und Außenkegel geschliffen und gehärtet, ähnlich DIN 2187.

Hinweis
Ähnlich DIN 2187.

Lieferung
1 Stück Verlängerungshülse MK 1 / 1.
Weitere Informationen:
Aufnahme werkzeugseitig:
MK 4
Aufnahme maschinenseitig:
MK 3
Länge:
240 mm
DIN:
228
Auskraglänge:
146 mm
Zylinderdurchmesser:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungshülsen, Bohrspannmittel, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.