Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungshülse MK 4 / 4 DIN 2187 gehärtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION21115044
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     21115044
EAN/GTIN:
     4039247543410
Suchbegriffe:
Verlängerungshülse
verlängerungshülse din2187 mk4xmk4
verlängerungshülse din 2187
verlängerungshülse
Verlängerungshülsen Morsekonus ähnlich DIN 2187

Anwendung
Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft.

Ausführung
• Innen- und Außenkegel geschliffen und gehärtet, ähnlich DIN 2187.

Hinweis
Ähnlich DIN 2187.

Lieferung
1 Stück Verlängerungshülse MK 1 / 1.
Weitere Informationen:
Aufnahme werkzeugseitig:
MK 4
Aufnahme maschinenseitig:
MK 4
Länge:
265 mm
DIN:
228
Auskraglänge:
147.5 mm
Zylinderdurchmesser:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungshülsen, Bohrspannmittel, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.