Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmhülse DIN 6329 MK 2 / 9,5 mm Schaftdurchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION21150224
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     21150224
EAN/GTIN:
     4039247136575
Suchbegriffe:
Klemmhülse DIN 6329
klemmhülse din 6329
Kegelige Klemmhülsen

Anwendung
Zur Aufnahme von Spiralbohrer-und Senker, mit Zylinderschaft (h8) nach DIN 6329.

Ausführung
• Bohrung und Außenkegel geschliffen.
• Komplett gehärtet.
• für Fräsarbeiten nicht geeignet

Hinweis
Für Fräsarbeiten nicht geeignet.

Lieferung
1 Stück Kegelige Klemmhülse MK 1 / 3 mm.
Weitere Informationen:
Aufnahme maschinenseitig:
MK 2
DIN:
6329
Schaftdurchmesser:
9.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Klemmhülsen, Bohrspannmittel, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.