Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmhülse DIN 6329 MK 3 /16 mm Schaftdurchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION21150351
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     21150351
EAN/GTIN:
     4039247136650
Suchbegriffe:
Klemmhülse DIN 6329
orion klemmhülse din 6329
klemmhülse din 6329
klemmhülse din 6329 mk3
Kegelige Klemmhülsen

Anwendung
Zur Aufnahme von Spiralbohrer-und Senker, mit Zylinderschaft (h8) nach DIN 6329.

Ausführung
• Bohrung und Außenkegel geschliffen.
• Komplett gehärtet.
• für Fräsarbeiten nicht geeignet

Hinweis
Für Fräsarbeiten nicht geeignet.

Lieferung
1 Stück Kegelige Klemmhülse MK 1 / 3 mm.
Weitere Informationen:
Aufnahme maschinenseitig:
MK 3
DIN:
6329
Schaftdurchmesser:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Klemmhülsen, Bohrspannmittel, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.