Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmhülse DIN 6328 MK 2 / 12 mm D/ 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION21155218
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     21155218
EAN/GTIN:
     4039247136759
Suchbegriffe:
Klemmhülse DIN 6328
Klemmhülse DIN 6329
klemmhülse din 6329
Konus Klemmhülsen

Anwendung
Zur Aufnahme von Gewindebohrer- und Reibahlen mit Zylinderschaft und Vierkantmitnehmer.

Ausführung
• Für Werkzeuge mit Zylinderschaft und Vierkant nach DIN 6328.
• Bohrung und Außenkegel geschliffen.
• Komplett gehärtet.
• für Fräsarbeiten nicht geeignet

Hinweis
Für Fräsarbeiten nicht geeignet.

Lieferung
1 Stück Kegelige Klemmhülse MK 1 / 4,5 mm.
Weitere Informationen:
Vierkantbreite:
9 mm
Aufnahme maschinenseitig:
MK 2
DIN:
6328
Schaftdurchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Klemmhülsen, Bohrspannmittel, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 41,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.