Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmhülse DIN 6328 MK 3 / 14 mm D/ 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION21155303
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     21155303
EAN/GTIN:
     4039247136766
Suchbegriffe:
Klemmhülse DIN 6328
Klemmhülse DIN 6329
orion klemmhülse din 6329
klemmhülse din 6329
Konus Klemmhülsen

Anwendung
Zur Aufnahme von Gewindebohrer- und Reibahlen mit Zylinderschaft und Vierkantmitnehmer.

Ausführung
• Für Werkzeuge mit Zylinderschaft und Vierkant nach DIN 6328.
• Bohrung und Außenkegel geschliffen.
• Komplett gehärtet.
• für Fräsarbeiten nicht geeignet

Hinweis
Für Fräsarbeiten nicht geeignet.

Lieferung
1 Stück Kegelige Klemmhülse MK 1 / 4,5 mm.
Weitere Informationen:
Vierkantbreite:
11 mm
Aufnahme maschinenseitig:
MK 3
DIN:
6328
Schaftdurchmesser:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: klemmhülse din 6329 mk3, Klemmhülsen, Bohrspannmittel, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.