Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmhülse DIN 6328 MK 3 / 16 mm D/12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION21155306
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     21155306
EAN/GTIN:
     4039247136773
Suchbegriffe:
Klemmhülse DIN 6328
Klemmhülse DIN 6329
orion klemmhülse din 6329
klemmhülse din 6329
Konus Klemmhülsen

Anwendung
Zur Aufnahme von Gewindebohrer- und Reibahlen mit Zylinderschaft und Vierkantmitnehmer.

Ausführung
• Für Werkzeuge mit Zylinderschaft und Vierkant nach DIN 6328.
• Bohrung und Außenkegel geschliffen.
• Komplett gehärtet.
• für Fräsarbeiten nicht geeignet

Hinweis
Für Fräsarbeiten nicht geeignet.

Lieferung
1 Stück Kegelige Klemmhülse MK 1 / 4,5 mm.
Weitere Informationen:
Vierkantbreite:
12 mm
Aufnahme maschinenseitig:
MK 3
DIN:
6328
Schaftdurchmesser:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: klemmhülse din 6329 mk3, Klemmhülsen, Bohrspannmittel, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.