Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Zentrierspitze DIN 806 MK 1 Werkzeugstahl gehärtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION22104010
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     22104010
EAN/GTIN:
     4039247544059
Suchbegriffe:
Feste Zentrierspitze
Feststehende Zentrierspitze
feste zentrierspitze mk1
feste zentrierspitze
Feste Zentrierspitze mit voller Spitze

Anwendung
Zum Zentrieren und Unterstützen von langen und schlanken Werkstücken auf Dreh- und Schleifmaschinen.

Ausführung
• Spitzenwinkel 60°.
• Aus Werkzeugstahl.
• Komplett gehärtet und geschliffen.

Hinweis
Zentrierspitzen in Sonderausführung auf Anfrage.

Lieferung
1 Stück Zentrierspitze MK 1.
Weitere Informationen:
Morsekegelgröße:
MK 1
Außendurchmesser:
12.2 mm
Kegelschaftgröße:
1
DIN:
806
Programmiermaß:
26.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Zentrierspitzen, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.