Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Zentrierspitze DIN 806 MK 3 Werkzeugstahl gehärtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION22104030
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     22104030
EAN/GTIN:
     4039247544073
Suchbegriffe:
Feste Zentrierspitze
Feststehende Zentrierspitze
feste zentrierspitze
Feste Zentrierspitze mit voller Spitze

Anwendung
Zum Zentrieren und Unterstützen von langen und schlanken Werkstücken auf Dreh- und Schleifmaschinen.

Ausführung
• Spitzenwinkel 60°.
• Aus Werkzeugstahl.
• Komplett gehärtet und geschliffen.

Hinweis
Zentrierspitzen in Sonderausführung auf Anfrage.

Lieferung
1 Stück Zentrierspitze MK 1.
Weitere Informationen:
Morsekegelgröße:
MK 3
Außendurchmesser:
24.1 mm
Kegelschaftgröße:
3
DIN:
806
Programmiermaß:
44 mm
Weitere Suchbegriffe: Zentrierspitzen, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.