Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Zentrierspitze DIN 806 MK 5 Werkzeugstahl gehärtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION22104050
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     22104050
EAN/GTIN:
     4039247544097
Suchbegriffe:
Feste Zentrierspitze
Feststehende Zentrierspitze
feste zentrierspitze mk5
feste zentrierspitze
Feste Zentrierspitze mit voller Spitze

Anwendung
Zum Zentrieren und Unterstützen von langen und schlanken Werkstücken auf Dreh- und Schleifmaschinen.

Ausführung
• Spitzenwinkel 60°.
• Aus Werkzeugstahl.
• Komplett gehärtet und geschliffen.

Hinweis
Zentrierspitzen in Sonderausführung auf Anfrage.

Lieferung
1 Stück Zentrierspitze MK 1.
Weitere Informationen:
Morsekegelgröße:
MK 5
Außendurchmesser:
44.7 mm
Kegelschaftgröße:
5
DIN:
806
Programmiermaß:
70.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Zentrierspitzen, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,46*
€ 127,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,20*
€ 120,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.