Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Zentrierspitze DIN 806 MK 3 HM-bestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION22107030
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     22107030
EAN/GTIN:
     4039247140053
Suchbegriffe:
Feste Zentrierspitze
Feststehende Zentrierspitze
feste zentrierspitze mk3
feste zentrierspitze
Feste Zentrierspitze Spitze hartmetallbestückt

Anwendung
Zum Zentrieren und Unterstützen von langen und schlanken Werkstücken auf Dreh- und Schleifmaschinen.

Ausführung
• Spitzenwinkel 60°.
• Hartmetallbestückt.
• Präzisionsgeschliffen.

Ausführung
• Verschleißarme Hartmetallspitze.

Hinweis
Zentrierspitzen in Sonderausführung auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Morsekegelgröße:
MK 3
Abflachungsdurchmesser:
11 mm
Außendurchmesser:
24.1 mm
Kegelschaftgröße:
3
DIN:
806
Programmiermaß:
44 mm
Weitere Suchbegriffe: Zentrierspitzen, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,15*
€ 128,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,13*
€ 127,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,99*
€ 123,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.