Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

ORION Werkstückanschlag,Höhe 15 mm aus Aluminium mit 3 Magneten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION22474015
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     22474015
EAN/GTIN:
     4039247147632
Suchbegriffe:
Drehfutter-Werkstückanschlag
Werkstückanschlag

Anwendung
Zum Spannen von kurzen Teilen auf Drehbankfuttern.

Ausführung
• Wird mit 3 Magneten, die im Anschlag eingearbeitet sind, durch einfaches Anlegen am Drehfutterkörper befestigt.
• Anschlag ist in blauer Farbe
• Auflageflächen sind geschliffen
• Werkstoff: Aluminium

Hinweis
Werkstückanschlag ist passend für Dreibackenfutter mit Backenbreite bis 25 mm, kann aber leicht ausgefräst werden, so dass er auch für größere Backen bis 55 mm passt, für Werkstück-Ø 15-130 mm
Weitere Informationen:
Backenbreite max.:
55 mm
Für Werkstückdurchmesser min.:
15 mm
Backenbreite min.:
25 mm
Für Werkstückdurchmesser max.:
130 mm
Werkstückanschlagshöhe:
15 mm
Für Werkstückdurchmesser min./max.:
15-130 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkstückanschlag, Zubehör Maschinen, Drehmaschinenzubehör, Rundschleifmaschinenzubehör, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 89,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.