Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Ringe für Fräsdorne 22 x 0,04 mm Form A DIN 2084


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION23135050
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     23135050
EAN/GTIN:
     4039247150472
Suchbegriffe:
Fräserdornringe DIN 2084 A
fräserdornringe din 2084 a
Fräsdornring Form A

Ausführung
• Für Fräserdorne.
• Form A, geschnitten.
• Bandstahl gehärtet.

Lieferung
1 Stück Fräsdornring Form A.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
33 mm
DIN:
2084-1
Breite:
0.04 mm
Form:
A
Innendurchmesser:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Fräserdornringe, Werkzeugaufnahme, Ring für Fräsdorn, Ringe, Ringe für Fräserdorne, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,006* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,00*
€ 34,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,81*
€ 33,0939
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,32*
€ 31,3208
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,89*
€ 29,6191
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,36*
€ 28,9884
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,06*
€ 23,8714
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.