Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Spannmittel
>
Werkzeugaufnahme
>
Fräserdornringe
>
Fräserdornringe DIN 2084 A
>
Artikel
ORION Ringe für Fräsdorne 27 x 0,50 mm Form A DIN 2084
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245-ORION23135230
Hersteller:
ORION
Herst.-Nr.:
23135230
EAN/GTIN:
4039247150830
Suchbegriffe:
Fräserdornringe DIN 2084 A
fräserdornringe din 2084 a
Fräsdornring Form A
Ausführung
• Für Fräserdorne.
• Form A, geschnitten.
• Bandstahl gehärtet.
Lieferung
1 Stück Fräsdornring Form A.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
39 mm
DIN:
2084-1
Breite:
0.5 mm
Form:
A
Innendurchmesser:
27 mm
... >
Werkzeugaufnahmen
>
Werkzeugaufnahmen Zubehör
>
Ringe für Fräsdorne
Weitere Suchbegriffe:
Fräserdornringe
,
Werkzeugaufnahme
,
Ring für Fräsdorn
,
Ringe
,
Ringe für Fräserdorne
,
ORION
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 18,97*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,897* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,83*
€ 31,9277
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,60*
€ 30,464
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,30*
€ 28,917
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,52*
€ 27,9888
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,99*
€ 27,3581
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,97*
€ 22,5743
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen