Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Ringe für Fräserdorne im Sortiment I Bohrung 40 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
ORION Ringe für Fräserdorne im Sortiment I Bohrung 40 mm
Artikel-Nr.:
     245-ORION23136140
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     23136140
EAN/GTIN:
     4039247151103
Suchbegriffe:
Ringe für Fräserdorne
Werkzeugaufnahme
Ring für Fräsdorn
Ringe
Fräsdornring mit Bohrung

Ausführung
• Im Sortiment.
• Form A.
• Bandstahl gehärtet.
• Geschnitten.

Hinweis
Satzpreis = Sortimentpreis.

Lieferung
1 Stück Fräsdornring Form A.
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
5
Außendurchmesser:
54 mm
DIN:
2084-1
Breite:
0.2 mm
Form:
A
Typ:
Sortiiment 1
Innendurchmesser:
40 mm
Größe:
1
Weitere Suchbegriffe: ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,28*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 25,328* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 307,55*
€ 365,98
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 305,05*
€ 363,01
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 289,05*
€ 343,97
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 275,34*
€ 327,65
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 253,28*
€ 301,40
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.