Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Spannmittel
>
Werkzeugaufnahme
>
Fräserdornringe
>
Fräserdornringe DIN 2084 B
>
Artikel
ORION Ringe für Fräsdorne 13 x 6 mm Form B DIN 2084
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245-ORION23140165
Hersteller:
ORION
Herst.-Nr.:
23140165
EAN/GTIN:
4039247151448
Suchbegriffe:
Fräserdornringe DIN 2084 B
fräserdornringe din 2084 b
Fräsdornring Form B
Ausführung
• Gehärtet, Vickershärte min. 590 HV 30 (54 HRC).
• Form B.
• Einsatzstahl.
• Gedreht.
Lieferung
1 Stück Fräsdornring Form B.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
22 mm
DIN:
2084-1
Breite:
6 mm
Form:
B
Innendurchmesser:
13 mm
... >
Werkzeugaufnahmen
>
Werkzeugaufnahmen Zubehör
>
Ringe für Fräsdorne
Weitere Suchbegriffe:
Ringe für Fräserdorne
,
Werkzeugaufnahme
,
Ring für Fräsdorn
,
Ringe
,
ORION
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 75,29*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 15,058* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,39*
€ 113,5141
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,95*
€ 111,8005
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,79*
€ 108,0401
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,04*
€ 104,7676
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,29*
€ 89,5951
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen