Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräseranzugsschrauben DIN 6367 M 10 / 22 mm Dorndurchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION23185040
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     23185040
EAN/GTIN:
     4039247152797
Suchbegriffe:
Anzugsschraube
Fräser-Anzugsschraube
Fräseranzugsschraube
anzugsschraube
Fräseranzugsschrauben für Aufsteckfräsdorne

Anwendung
Zum Befestigen eines Fräskopfes.

Ausführung
• Vergütet auf min. 900 N/mm.
• Vergütungsstahl geschmiedet.
• Normalausführung mit Rechtsgewinde.
• Bez.-Nr. 23185130-180 passend für Kombi-Aufsteckfräsdorne mit IKZ.

Lieferung
1 Stück Fräseranzugsschrauben.
Weitere Informationen:
Passend für Fräserdorndurchmesser.:
22 mm
Kopfhöhe:
7 mm
Kühlmittelzufuhr:
Nein
DIN:
6367
Gewindelänge:
18 mm
Kopfdurchmesser:
28 mm
Passend für Gewinde:
M10
Weitere Suchbegriffe: Fräseranzugsschrauben, Werkzeugaufnahme, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.