Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Fräseranzugschrauben DIN 6367 M10 Dorn Durchmesser 22 mm für IKZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION23185140
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     23185140
EAN/GTIN:
     4039247954308
Suchbegriffe:
Anzugsschraube
Fräser-Anzugsschraube
Fräseranzugsschraube
anzugsschraube
Fräseranzugsschrauben für Aufsteckfräsdorne

Anwendung
Zum Befestigen eines Fräskopfes.

Ausführung
• Vergütet auf min. 900 N/mm.
• Vergütungsstahl geschmiedet.
• Normalausführung mit Rechtsgewinde.
• Bez.-Nr. 23185130-180 passend für Kombi-Aufsteckfräsdorne mit IKZ.

Lieferung
1 Stück Fräseranzugsschrauben.
Weitere Informationen:
Passend für Fräserdorndurchmesser.:
22 mm
Kopfhöhe:
7 mm
Kühlmittelzufuhr:
Ja
DIN:
6367
Gewindelänge:
18 mm
Kopfdurchmesser:
28 mm
Passend für Gewinde:
M10
Weitere Suchbegriffe: Fräseranzugsschrauben, Werkzeugaufnahme, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.