Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräseranzugsschrauben 16 mm Dorndurchmesser M 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION23195010
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     23195010
EAN/GTIN:
     4039247152919
Suchbegriffe:
Anzugsschraube
Fräser-Anzugsschraube
Fräseranzugsschraube
anzugsschraube
Fräseranzugsschrauben für Fräserdorne Aufnahmen für Messerköpfe und Fräser mit Quernut

Anwendung
Zum Befestigen eines Fräskopfes.

Ausführung
• Durch die unterschiedliche Steigung der beiden, auf dem Gewindebolzen sitzenden Gewinde wird ein starker Sicherungseffekt erzielt. Der Fräser wird ohne große Kraftanstrengung, ohne Rohrverlängerungen und Hammerschläge sicher gespannt.
• mit Innensechskant.

Ausführung
• Sehr hohe Spannkraft.

Lieferung
1 Stück Fräseranzugsschrauben.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
5 mm
Passend für Fräserdorndurchmesser.:
16 mm
Kopfhöhe:
7 mm
Kühlmittelzufuhr:
Nein
Länge 2:
3 mm
Radius:
1.6 mm
Gewindelänge:
16 mm
Anziehdrehmoment:
27 Nm
Kopfdurchmesser:
20 mm
Passend für Gewinde:
M8
Weitere Suchbegriffe: Fräseranzugsschrauben, Werkzeugaufnahme, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.