Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräseranzugsschrauben 22 mm Dorndurchmesser M 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION23195020
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     23195020
EAN/GTIN:
     4039247152926
Suchbegriffe:
Anzugsschraube
Fräser-Anzugsschraube
Fräseranzugsschraube
anzugsschraube
Fräseranzugsschrauben für Fräserdorne Aufnahmen für Messerköpfe und Fräser mit Quernut

Anwendung
Zum Befestigen eines Fräskopfes.

Ausführung
• Durch die unterschiedliche Steigung der beiden, auf dem Gewindebolzen sitzenden Gewinde wird ein starker Sicherungseffekt erzielt. Der Fräser wird ohne große Kraftanstrengung, ohne Rohrverlängerungen und Hammerschläge sicher gespannt.
• mit Innensechskant.

Ausführung
• Sehr hohe Spannkraft.

Lieferung
1 Stück Fräseranzugsschrauben.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
6 mm
Passend für Fräserdorndurchmesser.:
22 mm
Kopfhöhe:
8 mm
Kühlmittelzufuhr:
Nein
Länge 2:
3.6 mm
Radius:
2 mm
Gewindelänge:
18 mm
Anziehdrehmoment:
59 Nm
Kopfdurchmesser:
28 mm
Passend für Gewinde:
M10
Weitere Suchbegriffe: Fräseranzugsschrauben, Werkzeugaufnahme, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.