| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 245-ORION23210010 Herst.-Nr.: 23210010 EAN/GTIN: 4039247153039 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mitnehmersteine
Ausführung • Gehärtet, min. 56 HRC. • Flächen geschliffen. • Einsatzstahl mit einer Zugfestigkeit im Kern, nach der Einsatzhärtung von mindestens 800 N/mm².
Hinweis Weitere Ausführungen und Größen auf Anfrage.
Lieferung 1 Stück Mitnehmerstein. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 16.5 mm | DIN: | 2079 | Breite: | 15.9 mm | Passende Schraube ISO 4762: | M6 x 16 mm | Höhe: | 16 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mitnehmersteine, Werkzeugaufnahme, ORION |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |