Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitnehmersteine DIN 2079 für SK 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION23210030
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     23210030
EAN/GTIN:
     4039247153053
Suchbegriffe:
Mitnehmerstein
Mitnehmersteine

Ausführung
• Gehärtet, min. 56 HRC.
• Flächen geschliffen.
• Einsatzstahl mit einer Zugfestigkeit im Kern, nach der Einsatzhärtung von mindestens 800 N/mm².

Hinweis
Weitere Ausführungen und Größen auf Anfrage.

Lieferung
1 Stück Mitnehmerstein.
Weitere Informationen:
Länge:
26.5 mm
DIN:
2079
Breite:
25.4 mm
Passende Schraube ISO 4762:
M12
Höhe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Mitnehmersteine, Werkzeugaufnahme, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.