Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Spannzangenfutter HSK63 ER40 Auskraglänge 120 mm DIN 69893-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION23296186
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     23296186
EAN/GTIN:
     4053625294992
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69871
Spannzangenfutter ER DIN 69871
ER-Spannzangenfutter nach ISO 12164 (DIN 69893)

Anwendung
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in ER-Spannzangen nach DIN 6499.

Ausführung
• Mit Balluffchip-Bohrung.
• Alle Funktionsflächen bearbeitet.
• Alle Spannzangenfutter mit ER 16 haben eine Sechskantmutter.

Hinweis
Für ER 16 = Normalausführung verwenden Sie bitte unsere Einmaulschlüssel Nr. 52002 025.

Lieferung
1 Stück ER-Spannzangenfutter nach ISO 12164 (DIN 69893); inkl. Spannmutter.
Weitere Informationen:
Wuchtgüte:
G 6,3 bei 20000 1/min
Spannbereich min.:
3 mm
Kühlmittelzufuhr:
Ja
Außendurchmesser:
63 mm
Werkzeugaufnahmetyp:
ER-Spannzangenfutter
Werkzeugaufnahme:
HSK 63
Spannzangen-Typ:
ER 40
DIN:
69893-1
Form:
A
Kegelart:
HSK 63
Auskraglänge:
120 mm
Spannbereich max.:
26 mm
Spannbereich min./max.:
3-26 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannfutter ER DIN 69893, Spannzangenfutter ER DIN 69893, spannfutter er din 69871, Fräserspannfutter, Futter, Fräserspann-, Spannzangenfutter, Werkzeugaufnahme, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,60*
€ 126,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,35*
€ 125,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,34*
€ 121,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,95*
€ 118,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.