Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Spannzange Erickson DK30 Durchmesser 3,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION23326006
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     23326006
EAN/GTIN:
     4039247157082
Suchbegriffe:
Kurzspannfutter-Spannzange
Kurzspannfutterspannzange
kurzspannfutter spannzange
Spannzangen Typ-ERICKSON für System ERICKSON

Anwendung
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Ausführung
• Für Kurzspannfutter-System ERICKSON DK/DKS Nr. 23325.
• Mehrbereich - Spannzangen zum Unterspannen des Nenndurchmessers.
• Rundlauf 20 µm.
• Spannüberbrückung -0,5 mm.

Lieferung
1 Stück Spannzange Typ-ERICKSON.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
9.5 mm
Spannbereich min.:
1 mm
Kühlmittelzufuhr:
Nein
Länge:
25.4 mm
Spannzangen-Typ:
DK 30
Spannbereich max.:
6.5 mm
Typ:
416E
Spanndurchmesser:
3.5 mm
Spannbereich min./max.:
1-6,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannzangen für Kurzspannfutter, Werkzeugaufnahme, Spannzange, Spannzangen, Kurzspannfutter, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.