| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 245-ORION23500100 Herst.-Nr.: 23500100 EAN/GTIN: 4039247160228 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kegelwischer für SK-Spindeln.
Anwendung Zum Reinigen von Werkzeugaufnahmen an Maschinenspindeln, Kegelhülsen oder Kegellehren.
Ausführung • Kegelschaft SK. • Grundkörper aus Holz. • Stoff Reinigungspads.
Ausführung • Entfernt Verunreinigungen und sorgt damit für genaue Anlage am Aufnahmekegel. • Sorgt für Verbesserung der Rundlaufeigenschaften.
Lieferung 1 Stück Kegelwischer für SK-Spindeln. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Durchmesser: | 33 mm | Passend für Werkzeugaufnahme: | SK 30 | Länge: | 156 mm | Kegelart: | SK30 | Typ: | SK 30 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kegelwischer, Hohlschaftkegelwerkzeuge, Kegelwerkzeuge, Hohlschaft-, Wischer für Werkzeugaufnahmen, Werkzeugaufnahme, Kegelwerkzeuge Hohlschaft, ORION |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |