Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Kantentaster einfacher Tastkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION23921030
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     23921030
EAN/GTIN:
     4039247162482
Suchbegriffe:
2D-Taster
3D-Taster
Kantentaster
Tastkopf
Kantentaster 2-D mechanisch für Fräs- und Koordinatenbohrmaschinen

Anwendung
Der Kantentaster dient der präzisen Bestimmung von Werkstückkanten und Bohrungsmittelpunkten zur Arbeitsspindel unter anderen beim Fräsen.

Ausführung
• Einsatz bei Drehzahlbereich von 400 bis 600 U/min
• Wiederholpräzision von ca. 0,01 mm
• hartverchromter Tastkopf

Hinweis
Ersatzteil: Kantentaster Feder Bez.-Nr. 23921500
Weitere Informationen:
Tastkopfdurchmesser:
10 mm
Einspannschaftdurchmesser:
10 mm
Wiederholgenauigkeit:
0.01 mm
Ausführung Taster:
Einfacher Tastkopf 2-D
Weitere Suchbegriffe: tastkopf, Werkzeug-Voreinstellgeräte, Messgerät, Einstellgerät, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.