| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 245-ORION23921050 Herst.-Nr.: 23921050 EAN/GTIN: 4039247162505 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kantentaster 2-D mechanisch für Fräs- und Koordinatenbohrmaschinen
Anwendung Der Kantentaster dient der präzisen Bestimmung von Werkstückkanten und Bohrungsmittelpunkten zur Arbeitsspindel unter anderen beim Fräsen.
Ausführung • Einsatz bei Drehzahlbereich von 400 bis 600 U/min • Wiederholpräzision von ca. 0,01 mm • hartverchromter Tastkopf
Hinweis Ersatzteil: Kantentaster Feder Bez.-Nr. 23921500 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tastkopfdurchmesser: | 4/10 mm | Einspannschaftdurchmesser: | 10 mm | Wiederholgenauigkeit: | 0.01 mm | Ausführung Taster: | Abgesetzter Tastkopf 2-D |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |