Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Kantentaster 2D mit Leuchtanzeige Durchmesser 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION23923010
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     23923010
EAN/GTIN:
     4039247162529
Suchbegriffe:
2D-Taster
3D-Taster
Kantentaster
kantentaster
2D-Kantentaster mit Leuchtanzeige und federnder Tastkugel

Anwendung
Zum genauen Ausrichten von Werkstück-Bezugsflächen oder Kanten, und zum Bestimmen von Bohrungsmittelpunkten zentrisch zur Arbeitsspindel.

Ausführung
• Funktionsteile sind gehärtet und geschliffen.

Lieferung
1 Stück Kantentaster.
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Akku-/Batterietyp:
AlMn
Bruttogewicht:
131 g
Akku-/Batteriespannung:
12 V
Wiederholgenauigkeit (+/-):
0.01 mm
Länge:
94 mm
Tastkopfdurchmesser:
10 mm
Einspannlänge:
45 mm
Einspannschaftdurchmesser:
20 mm
Akku-/Batteriegewicht:
0.008 kg
Akku-/Batteriekapazität:
40 mAh
Produktkategorie:
B2B-Produkt
Akku enthalten:
Nein
Ausführung Taster:
2-D
Ablesung:
Leuchtanzeige
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Voreinstellgeräte, Messgerät, Einstellgerät, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,04*
€ 204,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,45*
€ 198,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,56*
€ 193,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,09*
€ 179,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,26*
€ 164,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.