Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ORION Kantentaster 2D optisch und akustisch Durchmesser 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION23923011
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     23923011
EAN/GTIN:
     4039247545827
Suchbegriffe:
2D-Taster
3D-Taster
Kantentaster
kantentaster
2D-Kantentaster mit akustischem Signal; gefederte Tastkugel und Leuchtanzeige Signal

Anwendung
Zum genauen Ausrichten von Werkstück-Bezugsflächen oder Kanten, und zum Bestimmen von Bohrungsmittelpunkten zentrisch zur Arbeitsspindel.

Ausführung
• Funktionsteile sind gehärtet und geschliffen.
• Mit akustischem Signal. (steht schon in Titelergänzung?)

Lieferung
1 Stück Kantentaster.
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Akku-/Batterietyp:
AlMn
Bruttogewicht:
200 g
Akku-/Batteriespannung:
12 V
Wiederholgenauigkeit (+/-):
0.01 mm
Länge:
119 mm
Tastkopfdurchmesser:
10 mm
Einspannlänge:
45 mm
Einspannschaftdurchmesser:
20 mm
Akku-/Batteriegewicht:
0.008 kg
Akku-/Batteriekapazität:
40 mAh
Produktkategorie:
B2B-Produkt
Akku enthalten:
Nein
Ausführung Taster:
2-D akustisch
Ablesung:
Akustische Leuchtanzeige
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Voreinstellgeräte, Messgerät, Einstellgerät, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,74*
€ 340,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,40*
€ 331,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,65*
€ 317,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,84*
€ 300,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,25*
€ 276,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.