Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelunterlagen Paar 150x10x33 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION26254210
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     26254210
EAN/GTIN:
     4053625400522
Suchbegriffe:
Parallelunterlage
Parallelunterlagen
parallelunterlagen orion
parallelunterlage
Parallelunterlagen-Einzelpaare IT5

Anwendung
Zur parallelen Aufnahme von Werkstücken in Maschinen- Schraubstöcken, auf Werkzeugmaschinen oder Vorrichtungen.

Ausführung
• Aus Stahl,gehärtet und geschliffen.
• Höhe nach DIN ISO 2768m Paartoleranz IT5.
• Nennmaßtoleranz Breite +/-0,02 mm.

Lieferung
1 Paar Parallelunterlagen
Weitere Informationen:
Paartoleranz:
IT 5
Länge:
150 mm
Breite:
33 mm
Höhe:
10 mm
Breite x Länge:
33 mm x 150 mm
Länge x Höhe:
150 x 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Positionselemente, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 17,385* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,19*
€ 54,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,67*
€ 54,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,31*
€ 51,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,30*
€ 50,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,45*
€ 49,33
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,77*
€ 41,38
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.