Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION 3-Punkt Messschieber 40 mm Nonius 0,05 mm im Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION31198030
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     31198030
EAN/GTIN:
     4039247546237
Suchbegriffe:
Mehrpunktmessschieber
Messschieber mit prismatischem Messschenkel

Anwendung
Zum Messen von 3-schneidigen Werkstücken, z.B. Fräser.

Ausführung
• Skale und Nonius blendfrei mattverchromt
• Mess- und Führungsflächen gehärtet

Lieferung
im Etui
Weitere Informationen:
Datenübertragungsart:
Nein
Öffnungswinkel:
60 Grad
DIN:
0 - nicht zutreffend
Kalibriergruppe:
Auf Anfrage
Anzeige:
Nonius
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
40 mm
Schnabellänge:
40 mm
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Noniusteilung:
0,05 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-40 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Messschieber, Schieblehren, Messmittel, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,86*
€ 146,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,81*
€ 144,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,70*
€ 137,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,34*
€ 133,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,17*
€ 115,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.