Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Einstellmaß DIN 863-1 200x8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION31404020
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     31404020
EAN/GTIN:
     4039247458981
Suchbegriffe:
Einstellmaß
Einstellmaß für Bügelmessschrauben
Gewindeeinstellmaß
einstellmaß din 863
Einstellmaß für Bügelmessschrauben

Anwendung
Zum Einstellen für Bügelmessschrauben.

Ausführung
• Messflächen beidseitig plan
• Herstellertoleranz nach DIN 863 ( js2 )
• Messflächen gehärtet und geläppt

Lieferung
bis 275 mm mit Kalibrierschein von akkreditiertem Labor, ab 300 mm mit Werkskalibrierschein mit Angabe der Rückführbarkeit auf DKD / PTB-Normale.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8 mm
Länge:
200 mm
Kalibriergruppe:
E
Kalibriergruppenbeschreibung:
Einstellmaße
Weitere Suchbegriffe: einstellmaß, orion einstellmaß, Einstellmaße für Bügelmessschrauben, Bügelmessschrauben, Messmittel, Bügelmessschraube, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.