| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 245-ORION31404200 Herst.-Nr.: 31404200 EAN/GTIN: 4053625306824 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einstellmaß für Bügelmessschrauben
Anwendung Zum Einstellen für Bügelmessschrauben.
Ausführung • Messflächen beidseitig plan • Herstellertoleranz nach DIN 863 ( js2 ) • Messflächen gehärtet und geläppt
Lieferung bis 275 mm mit Kalibrierschein von akkreditiertem Labor, ab 300 mm mit Werkskalibrierschein mit Angabe der Rückführbarkeit auf DKD / PTB-Normale. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Durchmesser: | 10 mm | Länge: | 1000 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: einstellmaß, orion einstellmaß, Einstellmaße für Bügelmessschrauben, Bügelmessschrauben, Messmittel, Bügelmessschraube, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube, ORION |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |