Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Teller-Bügelmessschraube elektronisch 75-100mm 0,001mm Teller-Durchm.20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION31610075
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     31610075
EAN/GTIN:
     4039247546442
Suchbegriffe:
Teller-Bügelmessschraube
Teller-Messschraube
Teller-Mikrometer
Tellermikrometer
Elektronische Bügelmessschraube mit Tellermessflächen

Anwendung
Zum Messen der Zahnweite (Wk) an Zahnrädern ab Modul 0,5 mm, für Einstiche, Nutabstände usw.

Ausführung
• Messflächen aus gehärtetem Stahl
• vorgezogene Friktionskupplung für gleichbleibend wiederholbare Messkraft
• ON/OFF
• Nullstellung an beliebiger Stelle
• mm/inch-Umschaltung
• ABS-Funktion

Lieferung
im Etui, mit Batterie (1 x 1,5 V Typ SR44)
Weitere Informationen:
Messflächendurchmesser:
20 mm
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
0 - nicht zutreffend
Akku-/Batterietyp:
Silberoxid
Akku-/Batteriebezeichnung:
1,5 V SR44
Bruttogewicht:
1010 g
Messkraft max.:
10 N
Akku-/Batteriespannung:
1.55 V
Messkraft min.:
5 N
Funktionen:
On/Off | Mit Nullstellung an beliebiger Position | Mit mm / inch Umschaltung | ABS-Funktion
Ziffernschrittwert:
0.001 mm
Steigung Messspindel:
0.5 mm
Schutzart IP:
IP 40
DIN:
863
Kalibriergruppe:
D
Akku-/Batteriegewicht:
2 g
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
155 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Messbereich Länge min.:
75 mm
Werkstoff Messbolzen:
Stahl
Ausführung Kupplung:
Ratschenkupplung
Messbereich Länge max.:
100 mm
Spindelklemmung:
Ja
Akku enthalten:
Ja
Messkontaktform:
Teller
Messbereich Länge min./max.:
75-100 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Bügelmessschrauben
Messkraft min./max.:
5-10 N
Weitere Suchbegriffe: Zahnweiten-Bügelmessschraube, Zahnweiten-Messschraube, Zahnweiten-Mikrometer, Zahnweitenmikrometer, orion teller-bügelmessschraube, teller bügelmessschraube, digitale teller-bügelmessschraube, Bügelmessschrauben, Mikrometer, Messmittel, Bügelmessschraube, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometerschraube, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 483,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,05*
€ 678,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,04*
€ 667,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,18*
€ 610,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,08*
€ 598,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,75*
€ 575,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.