Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Innenmessschraube 25-30 mm mit Einstellring im Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION31910025
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     31910025
EAN/GTIN:
     4039247459513
Suchbegriffe:
Innen-Messschraube
Innenmessschraube
innenmessschraube
3-Punkt Innenmessschraube

Anwendung
Zum Messen von Durchgangsbohrungen sowie kurzen Zentrieransätzen.

Ausführung
• Ableseteile blendfrei mattverchromt
• Messflächen hartmetallbestückt
• Friktionskupplung für gleichbleibend wiederholbare Messkraft

Lieferung
Einzelgerät mit Einstellring und Messtiefenverlängerung im Etui
Weitere Informationen:
Enthaltene Verlängerungen:
150 mm
Steigung Messspindel:
0.5 mm
Durchmesser Einstellring:
25 mm
Messtiefe:
90 mm
DIN:
863
Kalibriergruppe:
I | AC
Anzeige:
Nonius
Messbereich Länge min.:
25 mm
Messbereich Länge max.:
30 mm
Fehlergrenze:
4 µm
Noniusteilung:
0,005 mm
Messbereich Länge min./max.:
25-30 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Innenmessschrauben (3-Punkt)
Weitere Suchbegriffe: Innen-Messschrauben, Messschrauben, Innen-, Messmittel, Bügelmessschraube, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube, Innenmeßschraube, Innen Messschrauben, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,37*
€ 441,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,10*
€ 436,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,69*
€ 406,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,00*
€ 390,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,70*
€ 367,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.