Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Innenmessschraube 62-75 mm mit Einstellring im Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION31910062
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     31910062
EAN/GTIN:
     4039247459551
Suchbegriffe:
Innen-Messschraube
Innenmessschraube
innenmeßschraube orion
innen messschraube
3-Punkt Innenmessschraube

Anwendung
Zum Messen von Durchgangsbohrungen sowie kurzen Zentrieransätzen.

Ausführung
• Ableseteile blendfrei mattverchromt
• Messflächen hartmetallbestückt
• Friktionskupplung für gleichbleibend wiederholbare Messkraft

Lieferung
Einzelgerät mit Einstellring und Messtiefenverlängerung im Etui
Weitere Informationen:
Enthaltene Verlängerungen:
150 mm
Steigung Messspindel:
0.5 mm
Durchmesser Einstellring:
62 mm
Messtiefe:
114 mm
DIN:
863
Kalibriergruppe:
I | AC
Anzeige:
Nonius
Messbereich Länge min.:
62 mm
Messbereich Länge max.:
75 mm
Fehlergrenze:
5 µm
Noniusteilung:
0,005 mm
Messbereich Länge min./max.:
62-75 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Innenmessschrauben (3-Punkt)
Weitere Suchbegriffe: innenmessschraube analog, Innen-Messschrauben, Messschrauben, Innen-, Messmittel, Bügelmessschraube, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube, Innenmeßschraube, Innen Messschrauben, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 415,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,96*
€ 584,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,00*
€ 583,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,43*
€ 527,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,70*
€ 517,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,08*
€ 493,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.