Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Endmaße 32-teilig im Etui Toleranzklasse 1


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION32050010
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     32050010
EAN/GTIN:
     4039247185276
Suchbegriffe:
Einzelendmaß
Endmaß
Parallelendmaß
Endmaß-Satz
Parallel-Endmaß-Satz Stahl

Anwendung
Zum Prüfen und Kalibrieren von Messgeräten und Prüfmitteln.

Ausführung
• aus hochwertigem, gealterten Spezialstahl
• gehärtet
• handgeläppt
• Endmaße sind mit einer Identifikationsnummer beschriftet

Lieferung
im Holzetui
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
32 STK
Nennmaße im Sortiment:
1,005 mm | 1,01-1,09 mm um 0,01 mm steigend | 1,1-1,9 mm um 0,1 mm steigend | 1-9 mm um 1 mm steigend | 10-30 mm um 10 mm steigend | 50 mm
Werkstoff:
Lehrenstahl
Toleranzklasse:
1
Kalibriergruppe:
AF
ISO:
3650
Kalibriergruppenbeschreibung:
Parallelendmaße
Weitere Suchbegriffe: Endmaßsatz, endmaß stahl orion, stahl endmaß, orion endmaß, Endmaßsätze, Endmaße, Messmittel, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,01*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 32 Stück (ab € 8,65657* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 336,31*
€ 400,21
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 333,56*
€ 396,94
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 307,38*
€ 365,78
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 292,44*
€ 348,00
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 277,01*
€ 329,64
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.