Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfstift Stahl Toleranz 1 Durchmesser 7,34 x 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-ORION32481734
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     32481734
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prüfstift
Einzelprüfstift T1 Durchmesser 7,00 - 7,99 mm / Stufung 0,01 mm

Anwendung
Zum Ermitteln von Bohrungsabständen, Bohrungsdurchmessern, Winkligkeit von Bohrungen, usw.

Ausführung
• geschliffen und geläppt
• gehärtet 60-64 HRC
• Durchmesser 0,300 bis 9,999 mm in Länge 40 mm; ab Durchmesser 1,000 mm in Länge 70 mm
• ab Ø 3,00 mm: Seite 1 mit 30° - 45°-Fase; Seite 2 entgratet und Ø-Beschriftung auf Stirnfläche
• ab Ø 1,5 bis 2,999 mm: Seite 1 mit 30° - 45°-Fase; Seite 2 entgratet und Ø-Beschriftung auf Mantelfläche
• ab Ø 1,00 bis 1,499 mm: Seite 1 mit 30° - 45°-Fase; Seite 2 entgratet ohne Ø-Beschriftung
• bis 0,999 mm: beide Seiten entgratet, ohne Ø-Beschriftung • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Lehrenstahl
Durchmesser:
7.34 mm
Toleranzklasse:
1
Länge:
70 mm
DIN:
2269
Kalibriergruppe:
AE
Kalibriergruppenbeschreibung:
Einzelprüfstifte
Weitere Suchbegriffe: Endmaße, Messmittel, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.