Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Grenzlehrdorn 3 mm H7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-ORION32490045
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     32490045
EAN/GTIN:
     4039247196432
Suchbegriffe:
Bohrungslehre
Grenzlehrdorn
Lehrdorn
orion grenzlehrdorn 6 mm h7
Grenzlehrdorn H7 aus Lehrenstahl

Anwendung
Zum Prüfen von Bohrungen auf Höchst- und Mindestmaß.

Ausführung
• Abnutzungsaufmaß nach DIN EN ISO 1938-1 gefertigt • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Werkstoff Ausschussseite:
Lehrenstahl
Werkstoff Gutseite:
Lehrenstahl
Toleranzklasse:
H7
DIN:
2245
Kalibriergruppe:
Z
Bauart:
1-teilig
Nenndurchmesser:
3 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Grenzlehrdorne (Gut und Aussch.)
Weitere Suchbegriffe: bohrungslehre, grenzlehrdorn h7, Grenzlehrdorne, Lehren, Messmittel, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.