Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Grenzlehrdorn 100 mm H7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-ORION32490360
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     32490360
EAN/GTIN:
     4039247197064
Suchbegriffe:
Bohrungslehre
Grenzlehrdorn
Lehrdorn
orion grenzlehrdorn 6 mm h7
Grenzlehrdorn H7 aus Lehrenstahl

Anwendung
Zum Prüfen von Bohrungen auf Höchst- und Mindestmaß.

Ausführung
• Abnutzungsaufmaß nach DIN EN ISO 1938-1 gefertigt • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Werkstoff Ausschussseite:
Lehrenstahl
Werkstoff Gutseite:
Lehrenstahl
Toleranzklasse:
H7
DIN:
2245
Kalibriergruppe:
Z
Bauart:
2-teilig
Nenndurchmesser:
100 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Grenzlehrdorne (Gut und Aussch.)
Weitere Suchbegriffe: bohrungslehre, grenzlehrdorn h7, Grenzlehrdorne, Lehren, Messmittel, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,14*
€ 346,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,71*
€ 343,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,66*
€ 322,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,24*
€ 303,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,22*
€ 283,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.