Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Gewindegrenzlehrdorn DIN 2280 M 33 ISO 6H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-ORION32670330
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     32670330
EAN/GTIN:
     4039247201198
Suchbegriffe:
Gewinde-Grenzlehrdorne
Gewindelehren
Grenzlehrdorne
Messmittel
Gewinde-Grenzlehrdorn für Metrisches ISO Regelgewinde

Anwendung
Zum Prüfen des Flankendurchmessers von Innengewinden sowie der Einhaltung des Mindestmaßes des Außendurchmessers.

Hinweis
bis M 1,4 = Toleranzklasse 5H • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Lehrenstahl
Toleranzklasse:
6H
Steigung:
3.5 mm
DIN:
2280
Kalibriergruppe:
AA
Nennmaß:
33 mm
Nenndurchmesser:
33 mm
Gewindeart:
M
Kalibriergruppenbeschreibung:
Gewinde-Grenzlehrdorne
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung:
M33 x 3,5
Weitere Suchbegriffe: Gewinde Grenzlehrdorne, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,02*
€ 223,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,25*
€ 221,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,96*
€ 211,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,00*
€ 197,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,75*
€ 179,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.