Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Gewindegutlehrring DIN 2285-1 M 4 ISO 6g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-ORION32675040
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     32675040
EAN/GTIN:
     4039247201372
Suchbegriffe:
Gewindelehrring
gewindelehrring gut m4 6h
gewindelehrring 6h
gewindelehrring
Gewinde-Gutlehrring für metrisches ISO Regelgewinde

Anwendung
Zum Prüfen des Flanken- und Kerndurchmessers von Außengewinden.

Hinweis
bis M 1,4 = Toleranzklasse 6h • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Lehrenstahl
Toleranzklasse:
6g
Steigung:
0.7 mm
DIN:
2285-1
Kalibriergruppe:
AB
Nennmaß:
4 mm
Nenndurchmesser:
4 mm
Gewindeart:
M
Kalibriergruppenbeschreibung:
Gewinde-Lehrringe
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung:
M4 x 0,7
Weitere Suchbegriffe: Gewinde-Grenzlehrdorne, Gewindelehren, Grenzlehrdorne, Messmittel, Gewinde Grenzlehrdorne, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.